Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé LBCR 20 D

  • ERIKS:13189886
  • Fabricant:7316576759345
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

71,38 €/ Unitéhors TVA

86,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCR
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Longueur
45 mm
Modèle
Fermé
Produits associés
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 20 A

  • Eriks:23773343
  • Manufacturer:2201599

104,37 €/ Unitéhors TVA

126,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 20

  • Eriks:23773321
  • Manufacturer:2201571

90,81 €/ Unitéhors TVA

109,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 20

  • Eriks:23773311
  • Manufacturer:2201559

46,81 €/ Unitéhors TVA

56,64 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSHS 20

  • Eriks:23773320
  • Manufacturer:2201570

72,69 €/ Unitéhors TVA

87,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026