Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé LBCR 12 D

  • ERIKS:13189871
  • Fabricant:7316576759277
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

56,19 €/ Unitéhors TVA

67,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCR
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Longueur
32 mm
Modèle
Fermé
Produits associés
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 12

  • Eriks:23773309
  • Manufacturer:2201556

33,56 €/ Unitéhors TVA

40,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 12

  • Eriks:23773316
  • Manufacturer:2201566

60,79 €/ Unitéhors TVA

73,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 12 A

  • Eriks:23773331
  • Manufacturer:2201581

92,26 €/ Unitéhors TVA

111,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 12 B

  • Eriks:24024527
  • Manufacturer:2201590

90,69 €/ Unitéhors TVA

109,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026