Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé LBBR 50

  • ERIKS:24024259
  • Fabricant:7316570015980
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

62,75 €/ Unitéhors TVA

75,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBBR
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Longueur
70 mm
Modèle
Fermé
Produits associés
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 50 B

  • Eriks:24024530
  • Manufacturer:2201596

273,08 €/ Unitéhors TVA

330,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSHS 50

  • Eriks:23773328
  • Manufacturer:2201578

121,01 €/ Unitéhors TVA

146,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 50 A

  • Eriks:23773337
  • Manufacturer:2201588

273,08 €/ Unitéhors TVA

330,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 50

  • Eriks:23773315
  • Manufacturer:2201563

111,36 €/ Unitéhors TVA

134,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026