Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé LBBR 14

  • ERIKS:23773414
  • Fabricant:7316571224992
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

22,47 €/ Unitéhors TVA

27,19 €TVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBBR
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Longueur
28 mm
Modèle
Fermé