Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé LBBR 10

  • ERIKS:24024223
  • Fabricant:7316570954395
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

23,15 €/ Unitéhors TVA

28,01 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBBR
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Longueur
26 mm
Modèle
Fermé