Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé Avec joint d'étenchéité LBBR 6 A-2LS

  • ERIKS:23773439
  • Fabricant:7316571439617
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

23,27 €/ Unitéhors TVA

28,16 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBBR..-2LS
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur
22 mm
Modèle
Fermé