Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante LBCD 30 D

  • ERIKS:13189922
  • Fabricant:7316576866586
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

112,90 €/ Unitéhors TVA

136,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCD..D
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Longueur
68 mm
Modèle
Fermé, auto-alignante
Produits associés
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 30 A

  • Eriks:23773335
  • Manufacturer:2201586

179,26 €/ Unitéhors TVA

216,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 30 A

  • Eriks:23773345
  • Manufacturer:2201601

130,78 €/ Unitéhors TVA

158,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 30

  • Eriks:23773325
  • Manufacturer:2201575

132,02 €/ Unitéhors TVA

159,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 30

  • Eriks:23773313
  • Manufacturer:2201561

69,56 €/ Unitéhors TVA

84,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026