Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 50 A-2LS

  • ERIKS:23773090
  • Fabricant:7316572114889
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

210,62 €/ Unitéhors TVA

254,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCD..A-2LS
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Longueur
100 mm
Modèle
Fermé, auto-alignante
Produits associés
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 50 B

  • Eriks:24024530
  • Manufacturer:2201596

273,08 €/ Unitéhors TVA

330,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSHS 50

  • Eriks:23773328
  • Manufacturer:2201578

121,01 €/ Unitéhors TVA

146,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 50 A

  • Eriks:23773337
  • Manufacturer:2201588

273,08 €/ Unitéhors TVA

330,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 50

  • Eriks:23773329
  • Manufacturer:2201579

253,46 €/ Unitéhors TVA

306,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026