Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 40 D-2LS

  • ERIKS:13189925
  • Fabricant:7316576866661
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

154,17 €/ Unitéhors TVA

186,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCD..D-2LS
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Longueur
80 mm
Modèle
Fermé, auto-alignante
Produits associés
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSHS 40

  • Eriks:23773326
  • Manufacturer:2201576

79,74 €/ Unitéhors TVA

96,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 40 A

  • Eriks:23773336
  • Manufacturer:2201587

228,05 €/ Unitéhors TVA

275,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 40

  • Eriks:23773327
  • Manufacturer:2201577

147,73 €/ Unitéhors TVA

178,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 40 A

  • Eriks:24024532
  • Manufacturer:2201602

156,30 €/ Unitéhors TVA

189,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026