Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 20 D-2LS

  • ERIKS:13189919
  • Fabricant:7316576758904
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

79,83 €/ Unitéhors TVA

96,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCD..D-2LS
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Longueur
45 mm
Modèle
Fermé, auto-alignante
Produits associés
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 20 A

  • Eriks:23773333
  • Manufacturer:2201583

138,81 €/ Unitéhors TVA

167,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 20

  • Eriks:23773321
  • Manufacturer:2201571

90,81 €/ Unitéhors TVA

109,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 20 A

  • Eriks:23773343
  • Manufacturer:2201599

104,37 €/ Unitéhors TVA

126,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 20

  • Eriks:23773311
  • Manufacturer:2201559

46,81 €/ Unitéhors TVA

56,64 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026