Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 12 D-2LS

  • ERIKS:13217020
  • Fabricant:7316576758867
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

61,12 €/ Unitéhors TVA

73,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCD..D-2LS
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Longueur
32 mm
Modèle
Fermé, auto-alignante
Produits associés
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSHS 12

  • Eriks:23773317
  • Manufacturer:2201567

70,26 €/ Unitéhors TVA

85,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 12

  • Eriks:23773309
  • Manufacturer:2201556

33,56 €/ Unitéhors TVA

40,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 12 A

  • Eriks:23773331
  • Manufacturer:2201581

92,26 €/ Unitéhors TVA

111,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 12

  • Eriks:23773316
  • Manufacturer:2201566

60,79 €/ Unitéhors TVA

73,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026