Eriks
EWELLIX

EWELLIX Colonne télescopique 700mm 16mm/s TLT10-A174F-000

  • ERIKS:13216552
  • Fabricant:7316573840176
Image 1
Ajouter à la liste

2 576,15 €/ Unitéhors TVA

3 117,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
TLT
Constructeur ID
TLT10-A174F-000
Course
700 mm
Vitesse
16 mm/s
Tension nominale
24 V
Plage de température
de 10 jusqu'à 40 °C
Classe de protection
IP40