Eriks
EWELLIX

EWELLIX Colonne télescopique 600mm 42mm/s TLT10-C264F-000

  • ERIKS:13216615
  • Fabricant:7316575102029
Image 1
Ajouter à la liste

2 376,40 €/ Unitéhors TVA

2 875,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
TLT
Constructeur ID
TLT10-C264F-000
Course
600 mm
Vitesse
42 mm/s
Tension nominale
24 V
Plage de température
de 10 jusqu'à 40 °C
Classe de protection
IP40