Eriks
EWELLIX

EWELLIX Colonne télescopique 6.5A 700mm 33mm/s TLG10-CD74F-000

  • ERIKS:13216622
  • Fabricant:7316575539504
Image 1
Ajouter à la liste

2 084,12 €/ Unitéhors TVA

2 521,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
TLG
Constructeur ID
TLG10-CD74F-000
Course
700 mm
Vitesse
33 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
6.5 A
Plage de température
de 10 jusqu'à 40 °C
Classe de protection
IP30