2 233,91 €/ Unitéhors TVA
2 703,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | TLG |
Constructeur ID | TLG10-AD74F-000 |
Course | 700 mm |
Vitesse | 14 mm/s |
Tension nominale | 24 V |
Courant nominal | 6.5 A |
Plage de température | de 10 jusqu'à 40 °C |
Classe de protection | IP30 |