Eriks
EWELLIX

EWELLIX Colonne télescopique 400mm 19mm/s TLT10-A244F-000

  • ERIKS:13216564
  • Fabricant:7316573840398
Image 1
Ajouter à la liste

2 386,90 €/ Unitéhors TVA

2 888,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
TLT
Constructeur ID
TLT10-A244F-000
Course
400 mm
Vitesse
19 mm/s
Tension nominale
24 V
Plage de température
de 10 jusqu'à 40 °C
Classe de protection
IP40