232,52 €/ Unitéhors TVA
281,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | LLTHC |
Taille | 35 |
Forme de construction | U |
Forme de construction largeur | Étroit |
Forme de construction longeur | Standard |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | T0 |
Classe de précision | P5 |
Matériau | Acier |
Largeur | 70 mm |
Longueur | 114.4 mm |