Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: U Taille: 25 Classe de précharge: T2 Acier LLTHC 25 U-T2 P5

  • ERIKS:12176426
  • Fabricant:7316574613335
Image 1
Des chariots de longueur standard et minces de hauteur standard sont disponibles de la taille 15 à 45. Équipés de 4 filetages pour le montage par le haut.
Ajouter à la liste

169,38 €/ Unitéhors TVA

204,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
25
Forme de construction
U
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
T2
Classe de précision
P5
Matériau
Acier
Largeur
48 mm
Longueur
84.4 mm