Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: U Taille: 15 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 15 U-T0 P3

  • ERIKS:12176409
  • Fabricant:7316574541034
Image 1
Des chariots de longueur standard et minces de hauteur standard sont disponibles de la taille 15 à 45. Équipés de 4 filetages pour le montage par le haut.
Ajouter à la liste

135,73 €/ Unitéhors TVA

164,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
15
Forme de construction
U
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
T0
Classe de précision
P3
Matériau
Acier
Largeur
34 mm
Longueur
63.3 mm