Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: SU Taille: 25 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 25 SU-T1 P3

  • ERIKS:12176459
  • Fabricant:7316574569687
Image 1
Des chariots courts et minces de hauteur standard sont disponibles de la taille 15 à 45. Équipés de 2 filetages pour le montage par le haut.
Ajouter à la liste

150,54 €/ Unitéhors TVA

182,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
25
Forme de construction
SU
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Court
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
T1
Classe de précision
P3
Matériau
Acier
Largeur
48 mm
Longueur
66.2 mm