201,36 €/ Unitéhors TVA
243,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | LLTHC |
Taille | 30 |
Forme de construction | SA |
Forme de construction largeur | Bride |
Forme de construction longeur | Court |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | T1 |
Classe de précision | P3 |
Matériau | Acier |
Largeur | 90 mm |
Longueur | 78 mm |