Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: SA Taille: 30 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 30 SA T0 P3

  • ERIKS:13217367
  • Fabricant:7316575490485
Image 1
Des chariots courts à brides de hauteur standard sont disponibles de la taille 15 à 35. Équipés de 2 filetages plus grands pour le montage par le haut et par le bas.
Ajouter à la liste

201,36 €/ Unitéhors TVA

243,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
30
Forme de construction
SA
Forme de construction largeur
Bride
Forme de construction longeur
Court
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
T0
Classe de précision
P3
Matériau
Acier
Largeur
90 mm
Longueur
78 mm