165,03 €/ Unitéhors TVA
199,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | LLTHC |
Taille | 25 |
Forme de construction | SA |
Forme de construction largeur | Bride |
Forme de construction longeur | Court |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | T0 |
Classe de précision | P5 |
Matériau | Acier |
Largeur | 70 mm |
Longueur | 66.2 mm |