Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: R Taille: 45 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 45 R-T0 P5

  • ERIKS:12176374
  • Fabricant:7316574568987
Image 1
Chariot mince, de longueur standard, grande amplitude, qui augmente la rigidité. Équipé de 4 filetages pour montage par le haut et disponible de la taille 15 à 45.
Ajouter à la liste

301,58 €/ Unitéhors TVA

364,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
45
Forme de construction
R
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
T0
Classe de précision
P5
Matériau
Acier
Largeur
86 mm
Longueur
136.5 mm