317,39 €/ Unitéhors TVA
384,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | LLTHC |
Taille | 45 |
Forme de construction | R |
Forme de construction largeur | Étroit |
Forme de construction longeur | Standard |
Forme de construction hauteur | Dépassant |
Classe de précharge | T0 |
Classe de précision | P3 |
Matériau | Acier |
Largeur | 86 mm |
Longueur | 136.5 mm |