Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: R Taille: 35 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 35 R-T1 P5

  • ERIKS:12176370
  • Fabricant:7316574568918
Image 1
Chariot mince, de longueur standard, grande amplitude, qui augmente la rigidité. Équipé de 4 filetages pour montage par le haut et disponible de la taille 15 à 45.
Ajouter à la liste

225,65 €/ Unitéhors TVA

273,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
35
Forme de construction
R
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
T1
Classe de précision
P5
Matériau
Acier
Largeur
70 mm
Longueur
114.4 mm