Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: R Taille: 15 Classe de précharge: T1 Acier LLTHC 15 R-T1 P5 HN S0

  • ERIKS:13217391
  • Fabricant:7316575849597
Image 1
Chariot mince, de longueur standard, grande amplitude, qui augmente la rigidité. Équipé de 4 filetages pour montage par le haut et disponible de la taille 15 à 45.
Ajouter à la liste

167,48 €/ Unitéhors TVA

202,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
15
Forme de construction
R
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
T1
Classe de précision
P5
Revêtement
Nickelé
Matériau
Acier
Largeur
34 mm
Longueur
63.3 mm