Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: LU Taille: 25 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 25 LU-T0 P5

  • ERIKS:13217352
  • Fabricant:7316575490430
Image 1
Des chariots longs et minces de hauteur standard sont disponibles de la taille 20 à 45. Équipés de 4 filetages pour le montage par le haut. La capacité de charge et la rigidité sont accrues.
Ajouter à la liste

253,72 €/ Unitéhors TVA

307,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
25
Forme de construction
LU
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
T0
Classe de précision
P5
Matériau
Acier
Largeur
48 mm
Longueur
106.5 mm