Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: LR Taille: 45 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 45 LR-T0 P3

  • ERIKS:12176403
  • Fabricant:7316574569465
Image 1
Chariot mince, long, grande amplitude, qui augmente la rigidité. Équipé de 4 filetages pour montage par le haut et disponible de la taille 15 à 45.
Ajouter à la liste

417,57 €/ Unitéhors TVA

505,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
45
Forme de construction
LR
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Dépassant
Classe de précharge
T0
Classe de précision
P3
Matériau
Acier
Largeur
86 mm
Longueur
168.5 mm