209,02 €/ Unitéhors TVA
252,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | LLTHC |
Taille | 25 |
Forme de construction | LR |
Forme de construction largeur | Étroit |
Forme de construction longeur | Long |
Forme de construction hauteur | Dépassant |
Classe de précharge | T2 |
Classe de précision | P5 |
Matériau | Acier |
Largeur | 48 mm |
Longueur | 106.5 mm |