Eriks
EWELLIX

EWELLIX Chariot à recirculation de billes Forme de construction: LA Taille: 45 Classe de précharge: T0 Acier LLTHC 45 LA-T0 P3

  • ERIKS:12176343
  • Fabricant:7316574568703
Image 1
Des chariots longs à brides de hauteur standard sont disponibles de la taille 20 à 45. Équipés de 4 filetages plus grands pour le montage par le haut et par le bas. La longueur allongée permet d'augmenter la capacité de charge et la rigidité.
Ajouter à la liste

417,57 €/ Unitéhors TVA

505,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LLTHC
Taille
45
Forme de construction
LA
Forme de construction largeur
Bride
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
T0
Classe de précision
P3
Matériau
Acier
Largeur
120 mm
Longueur
168.5 mm