402,43 €/ Unitéhors TVA
486,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | CAXE |
Forme de construction de boîtier | Rond |
Tension | 5-30 V DC |
Courant de coupure max. | 100 |
Chute de tension max. | 5 V |
Longueur de câble | 2000 mm |
Diamètre du câble | 3 mm |
Raccordement électrique | Câble à 3 conducteurs |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Exécution de l'élément loqique | Inverseur (NO/NC) |