Eriks
EWELLIX

EWELLIX Capteur fin de course CAXE32BX400

  • ERIKS:13686783
  • Fabricant:7316577482532
Image 1
Ajouter à la liste

322,30 €/ Unitéhors TVA

389,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAXE
Forme de construction de boîtier
Rond
Tension
5-30 V DC
Courant de coupure max.
100
Chute de tension max.
5 V
Longueur de câble
2000 mm
Diamètre du câble
3 mm
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Exécution de l'élément loqique
Inverseur (NO/NC)