376,02 €/ Unitéhors TVA
454,98 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EUROFLUID |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Nombre de vannes | 6 |
Couplage | Parallèle |
Matériau | Fonte |
Position P et T | Bout |
Position A et B | Côté |
Préparé pour la soupape de décharge | Non |
Préparé pour 2/2 valve? | Non |
Pression de service maximum | 270 bar |
Raccords | P,A,B: 3/4" BSP, T: 1" BSP |