Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Plaque de base en acier EM235/4Y pour NG10/4

  • ERIKS:12564156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Bloc multipostes NG10 avec alésage plus grand.
  • Matériau: fonte.
  • Pression de service maximale: 270 bar.
  • Sans soupape de limitation de pression (Y).
  • Nombre de sections: 1-6.
Ajouter à la liste

265,07 €/ Unitéhors TVA

320,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EUROFLUID
Taille
NG10/Cetop 5
Nombre de vannes
4
Couplage
Parallèle
Matériau
Fonte
Position P et T
Bout
Position A et B
Côté
Préparé pour la soupape de décharge
Non
Préparé pour 2/2 valve?
Non
Pression de service maximum
270 bar
Raccords
P,A,B: 3/4" BSP, T: 1" BSP