Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Plaque de base en acier EM213/11Y pour NG6/11

  • ERIKS:12564056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Bloc multipostes NG6.
  • Matériau: fonte.
  • A-B: laterales G 3/8", P-T: raccords en bout G 1/2".
  • Pression de service maximale: 310 bar.
  • Sans soupape de limitation de pression (Y).
  • Nombre de sections: 1-10.
Ajouter à la liste

382,44 €/ Unitéhors TVA

462,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EUROFLUID
Taille
NG6/Cetop 3
Nombre de vannes
11
Couplage
Parallèle
Matériau
Fonte
Position P et T
Bout
Position A et B
Côté
Préparé pour la soupape de décharge
Non
Préparé pour 2/2 valve?
Non
Pression de service maximum
310 bar
Raccords
P,T: 1/2" BSP A,B 3/8" BSP