Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Plaque de base en acier EM208/2Y pour NG25/2

  • ERIKS:12564192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Bloc multipostes NG25.
  • Matériau: fonte.
  • A-B: laterales 1 1/4" BSP, P: laterales 1 1/4" BSP; T: raccords en bout 1 1/2" BSP.
  • Pression de service maximale: 180 bar.
  • Sans soupape de limitation de pression (Y).
  • Nombre de sections: 2-4.
Ajouter à la liste

675,06 €/ Unitéhors TVA

816,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EUROFLUID
Taille
NG25/Cetop 8
Nombre de vannes
2
Couplage
Parallèle
Matériau
Fonte
Position P et T
Bout
Position A et B
Côté
Préparé pour la soupape de décharge
Non
Préparé pour 2/2 valve?
Non
Pression de service maximum
180 bar
Raccords
P,A,B: 1.1/4" BSP, T: 1.1/2" BSP