Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Plaque de base en acier EM207/4Y pour NG16/4

  • ERIKS:12564187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Bloc multipostes NG16.
  • Matériau: fonte.
  • A-B: laterales 1" BSP, P: laterales 1" BSP, T: laterales 1 1/4" BSP.
  • Pression de service maximale: 220 bar.
  • Prévu pour soupape de décharge (VSP-150), à commander séparément.
  • Nombre de sections: 2-4.
Ajouter à la liste

718,24 €/ Unitéhors TVA

869,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EUROFLUID
Taille
NG16/Cetop 7
Nombre de vannes
4
Couplage
Parallèle
Matériau
Fonte
Position P et T
Bout
Position A et B
Côté
Préparé pour la soupape de décharge
Non
Préparé pour 2/2 valve?
Non
Pression de service maximum
220 bar
Raccords
P,A,B: 1" BSP, T: 1.1/4" BSP