431,16 €/ Unitéhors TVA
521,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EUROFLUID |
Taille | NG16/Cetop 7 |
Nombre de vannes | 2 |
Matériau | Fonte |
Couplage | Parallèle |
Position P et T | Bout |
Position A et B | Côté |
Préparé pour la soupape de décharge | Non |
Préparé pour 2/2 valve? | Non |
Pression de service maximum | 220 bar |
Raccords | P,A,B: 1" BSP, T: 1.1/4" BSP |