Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID Plaque de base en acier EM103/238PY pour NG6/2

  • ERIKS:12564082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Bloc multipostes NG6.
  • Matériau: fonte.
  • A-B: arrieres 3/8" oder 1/2" BSP, P-T: raccords en bout 1/2" BSP.
  • Pression de service maximale: 310 bar.
  • Prévu pour soupape de décharge (Z).
  • Soupape de limitation de pression VS-30 à commander séparément.
  • Nombre de sections: 1-11.
Ajouter à la liste

82,92 €/ Unitéhors TVA

100,33 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EUROFLUID
Taille
NG6/Cetop 3
Nombre de vannes
2
Couplage
Parallèle
Matériau
Fonte
Position P et T
Bout
Position A et B
Arrière
Préparé pour la soupape de décharge
Non
Préparé pour 2/2 valve?
Non
Pression de service maximum
310 bar
Raccords
P,T: 1/2" BSP A,B 3/8" BSP