Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaque PC 407 Antistatique transparent clair 2000x1000x2 mm

  • ERIKS:11725849
Image 1
Ajouter à la liste

290,35 €/ Unitéhors TVA

351,32 €TVA incluse

20,768 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

290,35 €

-

2+

268,58 €

7.50%

3+

232,28 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ESLON DC
Couleur
Clair
Epaisseur
2 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
87 %
Matériau
PC
Qualité de matériaux
Epraform PC AS
Antistatique
Oui
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC
Mode de fabrication
Extrudé