Désormais, le casque de soudage A50 Lux Savage RB est offert à l'achat de la machine à souder Rogue EMP 210 PRO (EU) !
Rogue EMP 210 PRO (EU)
Le Rogue EM 210 PRO d'ESAB est un poste de soudage multiprocédés à onduleur conçu pour répondre à tous vos besoins de soudage, de la fabrication légère à la réparation et à la maintenance. La machine offre des performances d'arc de qualité industrielle et des commandes entièrement équipées qui permettent au soudeur de régler avec précision les caractéristiques de l'arc en fonction du matériau à souder.
Pesant seulement 16,7 kg, avec une entrée monophasée de 230 V et une compatibilité avec les générateurs de 10 kVA, elle offre une flexibilité et une portabilité maximales, tant dans l'atelier que sur le terrain.
Casque Savage A50 Lux RB
Le nouveau casque de soudage Savage A50 LUX, tout comme le célèbre casque de soudage Sentinel A60, est équipé d'un filtre de soudage avancé « True colour » avec, bien sûr, une qualité optique EN 1/1/1/1. Le filtre de soudage est doté d'un panneau de commande simple et intuitif qui permet de contrôler les fonctions les plus importantes liées à tous les types de soudage : large choix de teintes, temporisation à 5 niveaux et sensibilité.
Une caractéristique supplémentaire du Savage A50 LUX est une double lampe de travail à LED de 50 lumens, intégrée derrière le verre d'éclaboussure extérieur. La lampe de travail est alimentée par sa propre batterie « AA », qui offre une longue durée de vie grâce au capteur d'arc intégré, ce qui signifie que la lampe ne s'éteint que lorsqu'un arc ou une lumière intense est détecté.
Le bandeau Halo™ utilisé dans le Savage A50 LUX est la même solution réglable en 5 points proposée dans le Sentinel A60.