Eriks
ESAB

ESAB Laselektr OK 74.86 3.2x450 VP (6x48)

  • ERIKS:11948537
Image 1
Ajouter à la liste

1,09 €/ Unitéhors TVA

1,32 €TVA incluse

Vendu par: 288Commande minimum: 288

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ESAB
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
450 mm
Norme ISO
E 62 4 Mn1NiMo B T 32 H5
Norme AWS
E10018-D2