Eriks
ERLAN

ERLAN Plaque PUR 70° shore A brun 2000x1000x15 mm

  • ERIKS:10035878
Image 1
Le polyuréthane est un matériau de synthèse destiné à apporter des solutions techniques complémentaires aux propriétés des caoutchoucs dans l’industrie.
Les plaques polyuréthane (PU) sont présentes dans de nombreux secteurs de l'industrie. Ils représentent une alternative avantageuse aux caoutchoucs lorsque les performances techniques sont privilégiées ou que la dureté est un élément essentiel à l'utilisation.
Ajouter à la liste

720,85 €/ Unitéhors TVA

872,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

720,85 €

-

2+

659,06 €

8.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERLAN
Couleur
Brun
Epaisseur
15 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Dureté (Sh A)
70
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PUR
Qualité de matériaux
70 Shore A
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques élastomères résistants à l'usure
Nom commercial
Erlan
Mode de fabrication
Pelé