Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-425 NF-R53 113,67x6,99mm

  • ERIKS:10031667
Image 1
Le joint quadrilobe en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans les systèmes coulissants ou rotatifs. Ce joint quadrilobe remplace parfaitement les joints toriques dans les applications dynamiques lentes. Ce produit est de qualité standard et est beaucoup utilisé dans l’industrie hydraulique et l’industrie générale. Le joint quadrilobe mélange 51414 est un meilleur choix lorsque les températures d’utilisation sont supérieures à +120 °C.
Ajouter à la liste

13,57 €/ Unitéhors TVA

16,42 €TVA incluse

278 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,57 €

-

25+

12,21 €

10.00%

50+

10,86 €

20.00%

100+

9,50 €

30.00%

250+

8,14 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS