3,94 €/ Unitéhors TVA
4,77 €TVA incluse
667 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,94 € | - |
25+ | 3,55 € | 10.00% |
50+ | 3,15 € | 20.00% |
100+ | 2,76 € | 30.00% |
250+ | 2,36 € | 40.00% |
500+ | 1,97 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 40.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Dimension selon French R | NF-R29 |
Produit | X-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |