1,03 €/ Unitéhors TVA
1,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,03 € | - |
25+ | 0,93 € | 10.00% |
50+ | 0,82 € | 20.00% |
100+ | 0,72 € | 30.00% |
250+ | 0,62 € | 40.00% |
500+ | 0,52 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 2.06 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 103 |
Produit | X-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |