Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 366470 344 97,79x5,33

  • ERIKS:12996974
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30/03/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
97.79 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
344
Dimension selon French R
NF-R47
Produit
X-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
366470
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C