339,30 €/ Unitéhors TVA
410,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 339,30 € | - |
10+ | 271,44 € | 20.00% |
25+ | 237,51 € | 30.00% |
50+ | 203,58 € | 40.00% |
100+ | 169,65 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Produit | X-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |