Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-446 NF-R74 215,27x6,99mm

  • ERIKS:10032021
Image 1
Le joint quadrilobe en FKM* noir de la marque ERIKS assure essentiellement l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage à hautes températures dans les systèmes coulissants ou rotatifs. Ce joint quadrilobe remplace parfaitement les joints toriques dans les applications dynamiques lentes. Ce joint d’étanchéité peut être utilisé dans de nombreuses applications et est très présent dans l’industrie chimique, dans l’industrie hydraulique et dans l’industrie générale.

*Il est possible que vous connaissiez le FKM sous le nom de marque Viton®.
Ajouter à la liste

151,60 €/ Unitéhors TVA

183,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

151,60 €

-

10+

121,28 €

20.00%

25+

106,12 €

30.00%

50+

90,96 €

40.00%

100+

75,80 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
215.27 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
446
Dimension selon French R
NF-R74
Produit
X-ring
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
51414
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C